Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
BROCAS DE MARTILLO PERCUTOR DE 4 FILOS SDS-PLUS
El diseño exclusivo de la cabeza junto con las acanaladuras de eliminación de polvo, tanto grandes como pequeñas, permiten una eliminación rápida del polvo y un régimen de perforación elevado.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Vástago SDS-Plus
Dos ranuras redondas para fijación axial y dos ranuras en cuña para una transferencia de par óptima. Para taladros percutores eléctricos de hasta 5 kg.
No se engancha ni se descentra
La geometría simétrica del filo de corte de 4 x 90° impide que la broca se enganche o descentre cuando golpea refuerzos o guijarros duros en hormigón.
Un 20 % más de reborde de carburo
Mayor resistencia a los impactos y perforación más potente.
Geometría de 4 filos con punta de centrado
Para un centrado profundo y estable en una única aplicación rápida
Diseño de 4 filos
Eliminación rápida del polvo para una mayor velocidad de perforación, sin obstrucciones y menos desgaste.
Mayor área de extracción de polvo
Menos desgaste y vida útil más prolongada.
Guiado óptimo en el orificio perforado
Gracias a los cuatro filos de corte de la broca y a la geometría de cuatro filos en espiral, esta se guía de forma óptima hacia el orificio perforado. Conseguirá orificios de perforación cilíndricos perfectos, los idóneos para el uso de tacos.
* Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras.
Atención:
Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
Mampostería:
Aplicaciones pasantes en toda la estructura en hormigón armado y ladrillos; este producto está perfectamente indicado para el uso de tacos mecánicos gracias a la excepcional calidad de los orificios (concéntricos).
Fontanería:
Para la fijación general de tuberías de agua, gas y aire acondicionado en paredes y techos de hormigón.
Instalación eléctrica:
Instalación de placas eléctricas y colocación de tubos de cables
Puertas/ventanas:
Colocación de marcos de madera y aluminio
Carpintería:
Montaje de mobiliario en pared mediante pasadores de plástico y pernos
Metalurgia:
Para el proceso posterior a la producción de perforación de orificios para el montaje de guardamanos, escaleras y otros componentes de acero o acero inoxidable
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!